代表画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
3連折りたたみパネル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62458780
品番
TPA1809-3-WB
参考基準価格(税別)
¥239,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
付属品
キャスター付(ストッパー付)
トラスコ品番
208-8456
材質
パネル:ホワイトボード、フレーム:アルミ、コーナー・ジョイント部:ABS樹脂、ベース:アルミニウム
高さ(mm)
1801
奥行(mm)
350
間口(mm)
2702
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2702×350×1801
折りたたみ寸法(mm)
900×402×1801
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません