メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
クロスパネル ローパーティション(LPS型) (ライトパネルシステム)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62458816
品番
LPSH1007-GL
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
208-8559
材質
芯材:ペーパーコア、パネル:クロス張り、ピンナップ可能
色
グレー
高さ(mm)
1070
間口(mm)
700
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×30×1070
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません