代表画像

サイドテーブル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:50mmスチールパイプメラミン塗装仕上 注文コード62458911 品番WKD046-SVWN
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番208-8253 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:50mmスチールパイプメラミン塗装仕上 天板:ダークウォールナット/脚:シルバー 高さ(mm)450 奥行(mm)600 間口(mm)450 色(天板)ダークウォールナット グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする