代表画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの シェルフ
シェルビングシステム (連結)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ラック:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1140×300×2400
注文コード
62458981
品番
LAB11324SAR
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・外形寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
支柱:2本、連ツナギ:1本、側ツナギ:2本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、基礎部材:2個
トラスコ品番
208-8440
材質
ラック:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1140×300×2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません