代表画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの シェルフ
シェルビングシステム (連結)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×700×2050
注文コード
62459078
品番
LABD10321SAR-W4
参考基準価格(税別)
¥267,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・外形寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:1枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚
トラスコ品番
208-8974
材質
デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール
天板寸法(mm)
1003×700×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×700×2050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,900
/
税込
¥
14,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません