電気技師用 ケース入り工具セット3/8" 20本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20点) 注文コード62459103 品番HSZ302CASE20
参考基準価格(税別)¥109,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ 規格IEC60900:2004 入組点数20点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする