セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折
規格IEC60900:2004
入組点数31点