電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6点) 注文コード62459137 品番HGS396PCH6
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P) 規格IEC60900:2004 入組点数6点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする