セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)
規格IEC60900:2004
入組点数31本組