Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62459234
品番
HPX621HS13
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
全長(mm)
41
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
六角1.3
先端形状
六角
首下長(mm)
13
サイズ規格
ミリ