六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62459329 品番 HSX112HS25
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

黒染め酸化処理がしてあります。

全長(mm)57 タイプショートタイプ 先端サイズ六角2.5 先端形状六角 首下長(mm)20 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする