代表画像

シェルビングシステム (連結)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440×700×2400 注文コード62459358 品番LABD14324SAR-W4
参考基準価格(税別)¥484,800 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は材質・外形寸法など24種類から選べます 他の種類を見る
付属品支柱:2本、連ツナギ:1本、ロングベース:1本、天地板:2枚、棚板:2枚、棚受:4枚、デスク天板:1枚、デスク受:2枚 トラスコ品番208-8778 材質デスク天板:メラミン化粧板、ラック:スチール 天板寸法(mm)1403×700×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440×700×2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,300 / 税込 ¥25,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする