Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62459426
品番
HRX113HS80
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
全長(mm)
105
タイプ
ショートタイプ
先端サイズ
六角8
先端形状
六角
首下長(mm)
44
サイズ規格
ミリ