代表画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
センターテーブル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:50mmスチールパイプメラミン塗装仕上
注文コード
62459525
品番
WKD126-SVWN
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
214-4054
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:50mmスチールパイプメラミン塗装仕上
幅(mm)
1200
色
天板:ダークウォールナット/脚:シルバー
高さ(mm)
450
品名
センターテーブル
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません