代表画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
ソファー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
注文コード
62459550
品番
ZRE190LL-BK
参考基準価格(税別)
¥637,600
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
209-1761
材質
張地:本革、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
幅(mm)
2000
寸法(mm)
座:1800×470×400
色
ブラック
高さ(mm)
685
奥行(mm)
657
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×657×685
座面高さ(mm)
400
座幅(mm)
1800
座奥行(mm)
470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,600
/
税込
¥
33,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません