Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
3mm
注文コード
62459627
品番
HXR623SFHW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
先端サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
六角
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
35
全長(mm)
139
首下長(mm)
20
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
23
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル