Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62459654
品番
HSR623SFHW6
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
先端形状
六角
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
50
全長(mm)
168
首下長(mm)
32
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
36
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル