※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ナック・ケイ・エスの 道路標識/構内標識
埋込式支柱 静電粉体 直柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62459785
品番
3PLS7636S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込式支柱は、設置場所にコンクリート基礎を設置できる場合に使用する、一般的な取付支柱です。
付属品
内蓋式キャップ、根入れ鉄筋1本
形状
直柱
色
橙
仕上
静電粉体塗装
外径×長さL(Φ×mm)
Φ76.3×3600
肉厚t(mm)
3.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
※個人宅配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません