※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

埋込式支柱 静電粉体 直柱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62459794 品番3PLS7640S
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

埋込式支柱は、設置場所にコンクリート基礎を設置できる場合に使用する、一般的な取付支柱です。

付属品内蓋式キャップ、根入れ鉄筋1本 形状直柱 仕上静電粉体塗装 外径×長さL(Φ×mm)Φ76.3×4000 肉厚t(mm)3.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
※個人宅配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする