鎌倉製作所
鎌倉製作所の 空調・水冷ウェア
鎌倉製作所の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
身体冷却システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62459803
品番
COOLEX-M131SETS-SS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.5
タイプ
標準タイプ
サイズ
SS
色
チラー:ホワイト
トラスコ品番
208-5737