フェイスシールド 小さめ・女性・こども向けタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード62459977 品番FG-012-2P(89336)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

★飛沫を防ぐ
フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ
眼鏡やマスクを着けたまま装着でき、また顔や目鼻などへの不用意な接触を減らします。
★かんたん装着
組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できます。
また、装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能です。
★軽くて快適
軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい仕様です。
頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能、ゴムと違い締め付け感がなく快適で付けていても苦になりません。
使用前は平らな形状なので場所を取らず、ストックや持ち運びにも便利です。
★小さめサイズ
女性やお子さまにフィットしやすいサイズです。

タイプ小さめ 材質シールド面:ポリプロピレン(PP)0.2mm、バンド:ポリプロピレン(PP)0.5mm、着脱テープ:ナイロン ホワイトグレー 寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:300×220 長さ(cm)装着時バンド:約48〜約60(調節可能)
注意
※感染を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする