玄関マット 吸水除塵エコタイプ 高密度パイル仕様

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62460075 品番 -
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み11mm・目付830g/mの高密度パイルは艶とボリュームがあり吸水吸塵に優れた万能マットです。
高密度パイルが汚れ・水分・塵・ホコリを閉じ込め飛散防止に効果を発揮し表面をキレイな状態を保ちます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
パイルにはペットボトルを再利用した原着再生ポリエステル100%を使用しています。

用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。 ネイビーブルー 質量(g)1400 寸法(縦×横)(mm)600×900 材質(裏)NBR(特殊合成ゴム) 材質(表)原着再生ポリエステル100% パイル長(mm)11 防炎性能試験番号EO090133 認定取得PETボトルリサイクル推奨マーク、防炎認定 目付(g/m)830
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品に防炎ラベルは貼付しておりませんが防炎性能試験に合格しております。
※消防法施行令では、製品サイズが2平米以下の製品について防炎ラベルの貼付対象外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
埃が部屋に入らない
福田会計事務所 様 (サービス業)

玄関の入り口に使っています
青色は、小さな屑が目立ちます
毎日、掃除機掛けが欠かせません
値段も少し高いと思います

対象商品:
62460066
2024-07-08
用途:
店舗内で使用
飲食業

思ったより少しパイルが薄いですが、段差がなくてとても使いやすいです。写真通りのキレイな色味でした。
少し毛羽立ちやすいかもしれませんが、毎日かなりの時間使用しておりますので、許容範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする