代表画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
踏台
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62460110
品番
SJ-2D-BK
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
208-9415
材質
本体・天板:アルミ合金アルマイト仕上
色
ブラック
天板寸法(mm)
330×260×560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491×676×795
収納寸法(mm)
491×48×862
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません