マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの 充電式ディスクグラインダ
充電式ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62460117
品番
GA404DRGXN
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
AC機並みのハイパワー
6.0Ahバッテリ2個付
付属品
バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)
2.3(バッテリ含)
電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
刃径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18