アルミアングルキャリー 一斗缶台車 補強付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62460205 品番 A61-214
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
4缶用
寸法(mm)506(500)×513(500)×134(108) キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質ステンレス304
注意
※容器は商品に含まれておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする