代表画像

電話台

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62460207 品番TS94-W
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
付属品アジャスター付 トラスコ品番209-1777 材質天板、棚板:ポリ化粧板、脚部:Φ25mmステンレスクラッドパイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする