エム・あい
エム・あいの 容器・ひしゃく
エム・あいの 工事用空き缶
エム・あいの ペール缶
カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62460248
品番
C26-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)
20
キャスター
Φ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)
262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)
青
注意
容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません