メイン画像

HE07P-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460259 HE07P-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460259 HE07P-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460259

飛沫対策パネル(後付けタイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62460259 品番HE07P-AC
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

パネルに脱着できるので、運用がしやすい製品です。透明のアクリル板で解放感があります。

用途デスクトップパネル トラスコ品番409-2400 高さ(mm)250 タイプ両面/片面:後付タイプ 奥行(mm)3.5 間口(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする