HE127CP-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460365

メイン画像

HE127CP-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460365
HE127CP-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460365
HE127CP-AC 飛沫対策パネル(後付けタイプ ナイキ 62460365

飛沫対策パネル(後付けタイプ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62460365
品番
HE127CP-AC
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

パネルに脱着できるので、運用がしやすい製品です。透明のアクリル板で解放感があります。

用途
デスクトップパネル
トラスコ品番
409-7075
奥行(mm)
3.5
高さ(mm)
250
タイプ
両面/片面:後付タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする