伝蔵
シェードオーニング 遮光率70%
日差しを遮断し、日陰をつくります。
用途
日除け、目隠しに
材質
本体:ポリエチレン
遮光率(%)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220381
C388
1箱(15枚)
429-0625
2.4
1.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220557
C396
1箱(30枚)
428-9092
1.8
0.9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220740
C398
1箱(30枚)
428-9139
1.8
0.9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221142
C397
1箱(20枚)
428-9078
1.8
1.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221196
C390
1箱(15枚)
428-7506
2.4
1.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません