曜日別特売

ガーデンテーブル&チェアセット elma

ガーデンテーブル&チェアセット elma - 不二貿易

リゾートスタイルリビングをつくる。ガーデンテーブル&チェアセット

寸法(mm)
【収納袋】860×180×600、【袋】860×180×600
耐荷重(kg)
【テーブル】10
座面高さ(mm)
【チェア】38
使用時寸法(mm)
【テーブル】450×450×450【チェア】600×690×795
折りたたみ寸法(mm)
【テーブル】450×45×630【チェア】600×90×820
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0722607852052
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする