シェードオーニング 遮光率80%

シェードオーニング 遮光率80% - 伝蔵

日差しを遮断し、日陰をつくります。

用途
日除け、目隠しに
材質
本体:ポリエチレン
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
遮光率(%)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07220731C393428-91331.8801.8
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220846C394428-91221.8800.9
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220898C392428-90411.8800.9
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221406C389428-90832.4801.8
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221492C391428-90752.4701.8
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221948C395428-75341.8801.8
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする