グリーンクロス
グリーンクロスの 掃除用具
グリーンクロスの モップ
グリーンクロスの フラットモップ
モップ掛台CT3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62460379
品番
EKK140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
フックの表面材は天然ゴムを使用し保持力をアップしています。モップは7本掛けれます。
用途
モップの整理整頓に
材質
スチール
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×830×1200
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません