メイン画像
ナイキ
飛沫対策パネル(後付けタイプ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
62460390
品番
HE06SEP-AC
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パネルに脱着できるので、運用がしやすい製品です。透明のアクリル板で解放感があります。
用途
デスクトップパネル
トラスコ品番
409-7063
奥行(mm)
600
高さ(mm)
250
タイプ
両面/片面:後付タイプ
間口(mm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません