メイン画像

両袖デスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 マスターオーク 色(天板)マスターオーク 注文コード62460435 品番WDX168-DBMO
参考基準価格(税別)¥407,600 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番409-8690 材質天板:メラミン化粧板張り、側板、幕板、鏡板:PVCシート張り マスターオーク 高さ(mm)720 奥行(mm)800 間口(mm)1600 色(天板)マスターオーク オールロック錠 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥19,600 / 税込 ¥21,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする