メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚部:スチール塗装仕上
注文コード
62460478
品番
WTX1606ST-BMO
参考基準価格(税別)
¥137,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
410-0211
材質
天板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚部:スチール塗装仕上
色
マスターオーク
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
間口(mm)
1600
色(天板)
マスターオーク
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません