VAC218 コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 62460494 VAC218 コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 62460494 VAC218 コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 62460494 VAC218 コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 62460494

コードレスクリーナー(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62460494 品番VAC218
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量コンパクトで使いやすいデザイン。
静かでパワフルな吸引力。
スティック&ハンディの2in1タイプ。
2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単。
3段階のバッテリー残量インジケーター装備。
3種類のノズルを標準装備。

電圧(V)18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)別売 集塵容量(L)0.5(一般ゴミ) 連続使用時間(分)約20(2.5Ahバッテリー装着時)/約10(1.5Ahバッテリー装着時) 長さ(mm)300 幅(mm)100 高さ(mm)175 質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー 用途ゴミの吸引・掃除(水は不可)。 風量(m3/min)1.7 真空度(hPa)8.8 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリーと充電器は付属しません。

商品説明動画

コードレスクリーナー VAC218
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする