バッテリー容量(Ah)1.5
最大締付トルク(N・m)39
最大回転数(min-1[r.p.m])260
長さ(mm)310
用途自動車エンジン部や足回りの狭い箇所・出張メンテナンスでの作業全般(自動車・トラック・バイクなど)
付属品バッテリーパック(SP81982)×2ヶ、充電器(SP81892)、収納ケース
質量(g)1200
対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応
能力(mm) 普通ボルト8
充電時間(分)60
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-42