SP-1250FBV エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー 62460546 SP-1250FBV エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー 62460546 SP-1250FBV エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー 62460546 SP-1250FBV エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー 62460546 SP-1250FBV エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー 62460546

エアーベベラー 軟鉄・アルミ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62460546 品番SP-1250FBV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。
カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。
連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。
フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。
カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。
作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。
カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。

用途アルミ、軟鉄の面取り作業 付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm) 全長(mm)280 質量(kg)3.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応 溝深さ(mm)(最小)11 面取能力R3.5mm 空気消費量(m3/min)0.6 ホース継手1/4 NPT 対象鋼材アルミ、軟鉄 アズワン品番64-8691-20 加工物穴径(mm)(最小)35 最小板厚(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする