消防用検定ホース コンバットホース

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62460555 品番 40CH15D07A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。

長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ 口径40A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする