本田工業
本田工業の 消火器・消火用品
本田工業の 消防用品
本田工業の 消防ホース
消防用検定ホース コンバットホース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62460573
品番
50CH20E09A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
長さ(m)
20
呼び径
50A
使用圧力(MPa)
0.9
材質(ホース)
ポリエステル繊維
材質(金具)
アルミ
口径
50A