本田工業
本田工業の 消火器・消火用品
本田工業の 消防用品
本田工業の 消防ホース
消防用検定ホース コンバットホース PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62460616
品番
50CHPA20E13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)
20
呼び径
50A
使用圧力(MPa)
1.3
材質(ホース)
ポリエステル繊維
材質(金具)
アルミ
口径
50A