Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の 掲示板/コルクボード
マグピンコルクボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62460626
品番
CB351
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品
マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)
600
色
コルク
高さ(mm)
450
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)
550×400