消防用検定ホース コンバットホース PRO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62460643 品番 65CHPA20F16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。

長さ(m)20 呼び径65A 使用圧力(MPa)1.6 材質(ホース)ポリエステル繊維 材質(金具)アルミ 口径65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする