ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ベンチデスク
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上
色
天板:ブラック/本体:クリアーホワイト
色(天板)
ブラック
注文コード
62460661
品番
MFH1006K-WBT
参考基準価格(税別)
¥175,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
932
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
トラスコ品番
542-1445
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上
色
天板:ブラック/本体:クリアーホワイト
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
615
間口(mm)
1000
色(天板)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません