Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ふた無しゴミ箱
ラフィア カン M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
62460669
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
編み目のテクスチャーがお部屋をおしゃれに演出するごみ箱編み目のテクスチャーが、お部屋をおしゃれに見せるごみ箱。
プラスチック製だから、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。
容量(L)
5.5
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
形状
丸型
質量(g)
190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
直径20×高さ25
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません