Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ふた無しゴミ箱
コズエカンL DB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
62460678
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
木目調のくずかご
色
ダークブラウン
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
サイズ
L
質量(g)
420
容量(L)
9.5
直径×高さ(mm)
25×30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません