コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62460696 品番CW-PS-LB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

6段階の回転速度調節。
偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。
簡単にパット交換ができる。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しよく作業が可能。
付属パッド径 約14.5cm
波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属

用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途 仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A 質量(g)約1170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800〜5500 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)4500 パッド径(Φmm)約145 本体寸法(cm)約14.5×29×15
注意
※安全上のご注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする