コードレス ブロワ/集塵機(充電器無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62460705 品番CW-BL-LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。

用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。 質量(g)約570 タイプ充電器無 風量(m3/min)0〜3.0 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0〜40 最大風速(m/s)21.5 バッテリー容量(mAh)4500 本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
注意
※安全上のご注意
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする