本田工業
本田工業の 消火器・消火用品
本田工業の 消防用品
本田工業の 消防ホース
船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62460713
品番
65MK15F13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
舶用品検定協会認可の消防用ホースです。
ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
口径
65A
使用圧力(MPa)
1.3
長さ(m)
15
材質(ホース)
ポリエステル繊維
金具
中島式
取付方式
アルミ加締め
呼び径
65A